• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

STAHLWILLE Präzisions-Fühlerlehren

11,90 € Netto 10,00 €
- 35%

KS TOOLS O-Klipp-Schlauchklemmenzange, 240mm

UVP: 44,83 € 29,17 € Netto 24,51 €
- 38%

GEDORE Kolbenringzange d 30-60 mm

UVP: 38,79 € 24,19 € Netto 20,33 €
- 27%

HAZET Pipette 4810B-05

UVP: 2,74 € 2,00 € Netto 1,68 €
- 37%

carolus Fühlerlehren-Satz

UVP: 4,15 € 2,63 € Netto 2,21 €
- 27%

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz TORX® 2850-E20 - Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Außen TORX® Profil - E?20 mm

Artikelnummer:  
Z00352785 
EAN:  
4000896079681 
Herstellernummer:  
2850-E20 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 41,29 €
30,18 €

Netto 25,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 27%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße E20
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Baulänge Lange Ausführung
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 25 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 44 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller Nkw allgemein
Fahrzeug-Typ MAN F 2000, F 90, F 8 und Busse mit D 25, D 28 Motoren
Gesamtlänge 110
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche phosphatiert, geölt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) false
TORX Abtrieb 1 18.49 Millimeter
Tiefe 15 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zur Betätigung von Zylinderkopfschrauben
  • TORX® Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
  • Schlagschraubertauglich
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Verstärkte Ausführung
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • An MAN Nutzfahrzeugen Modelle F 2000, F 90, F 8 und
    MAN Bussen mit D 25 und D 28 Motoren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben