Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Druckluft-Schlagschrauber 9012EL-SPC Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")

Artikelnummer
Z00191920
EAN
4000896188444
Herstellernummer
9012EL-SPC
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
205,16 € 172,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00191920
EAN
4000896188444
Herstellernummer
9012EL-SPC
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Art des Zubehörs9012EL-SPC-S
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Empfohlenes Drehmoment881 Newton-Meter
ErsatzteilSP3
HandgriffKälteisolierender Griff
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss EinlassInnengewinde (IG) 16,41 mm (3/8″)
Luftbedarf (l/min)139 Liter pro Minute
Luftbedarf (l/sec)2.3 Liter pro Sekunde
Max. Anzugsdrehmoment1054 Newton-Meter
Max. Lösedrehmoment1700 Newton-Meter
Max. Umdrehungen/Minute8000 Umdrehungen pro Minute
Netto-Gewicht (g)1980 Gramm
NetzsteckerKeine Stecker
Rechts-/Linkslaufvierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)98 Dezibel
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)109 Dezibel
Schlagwerk (Art)Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser10 Millimeter
Schraubengröße M16 Meter
Service-PaketSP3
Vibrationsbeschleunigung10.23 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an Geräte-Rückseite
  • Besitzt einen kälteisolierenden Griff und Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Technische Details:

  • Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • max. Anzugs-Drehmoment: 1054 Nm
  • Empfohlenes Drehmoment: 881 Nm
  • max. Lösemoment: 1700 Nm
  • Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
  • Schall-Druckpegel Lp A: 98 dB (A)
  • Schall-Leistungspegel Lp W: 109 db (A)
  • Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Schraubengröße: M16
  • Umdrehungen/Minute: 8000 upm
  • Vibrationsbeschleunigung: 10,23 m/s²
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account