Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Schlauchklemmenzange 798-5 210 mm Schlauchschellenzange

Artikelnummer
Z00191863
EAN
4000896031955
Herstellernummer
798-5
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
32,02 € 26,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00191863
EAN
4000896031955
Herstellernummer
798-5
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
BackenformDrehbare Backen – für beengte Platzverhältnisse
Gesamtlänge210
Kapazitätmax. 40 mm
Länge210 Millimeter
Spannbereich6 - 40 Millimeter
Typ798-5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Für Federbandschellen z
  • Drehbare Backen
  • Gesamtlänge 210 mm
  • Gewicht 0,18 kg
  • Made In Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account