• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 28%

HAZET Schraubenausdreher-Satz 840/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 27,61 € 19,79 € Netto 16,63 €
- 35%

HAZET Universal-Gewinde-Nachschneide-Satz 842AIG-¼ - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 208,01 € 136,01 € Netto 114,29 €
- 31%

HAZET Schraubenausdreher-Satz 840/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 79,67 € 54,67 € Netto 45,94 €
- 30%

HAZET Universal-Gewinde-Nachschneider 842AG-1

UVP: 57,00 € 39,67 € Netto 33,34 €

HAZET Schneideisen 849AG-M3

Artikelnummer:  
Z00354511 
EAN:  
4000896036035 
Herstellernummer:  
849AG-M3 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 15,95 €
12,07 €

Netto 10,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 24%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung
Gewinde M 3 x 0,5
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge x Breite
Länge x Breite x Höhe
Netto-Gewicht 23 Gramm
Verpackung (Hilfsmerkmal)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Gewinde-Schneideisen für Außengewinde
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben