- 33%

HAZET Schnellspann-Abzieher-Satz 1786FS/6 - Anzahl Werkzeuge: 6

Artikelnummer:  
Z00351259 
EAN:  
4000896133871 
Herstellernummer:  
1786FS/6 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 233,48 €
157,00 €

Netto 131,93 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 33%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Werkzeuge 6
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Spannbereich rund max 90 Millimeter
Spanntiefe 100
Spindel M 14 x 1,5 x 140 mm
Stückliste 1786FS-100
Verpackung außen Kunststoff-Kasten
Verpackung innen Weichschaum-Einlage
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit 3 Haken
  • Idealer Einsteiger-Satz mit Fixierhebel
  • Verwendung als Außen- und Innen-Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken
  • Schmale Hakenfüße insbesondere bei Getriebereparatur notwendig (herkömmliche Abzughaken aus Platzgründen nicht einsetzbar)

Made In Germany

  • 6teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    1786-01
    1786-21 31
    1786 FS-100 (3x)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 30%
HAZET Abklemm-Zange 4590-1
UVP: 21,54 € 15,01 € Netto 12,61 € - zzgl. Versand
- 10%
GEDORE Splinttreiber-Satz 6-tlg in Metallklappkassette
UVP: 32,01 € 28,71 € Netto 24,13 € - zzgl. Versand
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben