• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 66%
- 44%

GEDORE T-Steckgriff ¼"

UVP: 15,35 € 8,57 € Netto 7,20 €
- 61%
- 30%

HAZET Schraubendreher trinamic 803LG-55 - Schlitz Profil - 1 x 5.5 mm

UVP: 26,95 € 18,93 € Netto 15,91 €
- 31%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 24,84 € Netto 20,87 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm

UVP: 14,92 € 9,31 € Netto 7,82 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10-tlg 1,3-10 mm

UVP: 16,84 € 10,50 € Netto 8,82 €
- 42%

GEDORE 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TORX T10-T30

UVP: 39,15 € 22,88 € Netto 19,23 €

HAZET Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH3 - Kreuzschlitz Profil PH - PH3 mm

Artikelnummer:  
Z00351020 
EAN:  
4000896144921 
Herstellernummer:  
802-PH3 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 18,80 €
13,82 €

Netto 11,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abrollschutz vorhanden Ja
Abtrieb Kreuzschlitz Profil PH
Abtriebsgröße PH3
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 279
Griffdurchmesser 42.3 Millimeter
Grifflänge 129 Millimeter
Handgriff Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Klingendurchmesser 8 Millimeter
Klingenform Rundklinge
Kreuzschlitz-Größe PH3
Länge l1 150 Millimeter
Norm ISO 8764-2:2004
Schlüsselweite 13
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Kreuzschlitzschrauben PH
  • Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben