Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Schraubendreher-Satz 163-297/26 Größe 2/3 (344 x 342 mm) 26-teilig Werkzeugwagen Einlage

Artikelnummer
Z00191893
EAN
4000896186242
Herstellernummer
163-297/26
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
138,99 € 116,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00191893
EAN
4000896186242
Herstellernummer
163-297/26
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen344 mm x 342 mm
AbtriebInnen TORX® Profil
Anzahl Werkzeuge26 mm
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite342 Millimeter
EinsatzbereichNutzkraftwagen (Nkw)
Ersatzteil163-297L
Gesamtlänge344 Millimeter
Länge344 Millimeter
Netto-Gewicht (kg)1.81 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Ordnungssystem Größe2/3 (344 x 342 mm)
Stückliste2105LG/9H
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern
  • perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlend zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522 x 40 bzw. 163-522 x 50
  • Anzahl Werkzeuge: 26
     Schraubendreher mit Schlagkappe:
  • Schlitz: 0,7 x 4,5 • 0,8 x 5,5 • 1,0 x 7,0 mm
  • PH1· PH2
     Schraubendreher:
  • Schlitz: 0,5 x 3 • 0,8 x 4 • 1 x 5,5 • 1,2 x 6,5 mm
  • PH1 • PH2
     Schraubendreher:
  • TORX: T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30
  • Winkelschraubendreher lang: 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente