HAZET Schraubendreher-Set 810U-1/5 Kreuzschlitz Profil PH Schlitz Profil Schraubenzieher Set
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | Schlitz Profil |
---|---|
Anwendungsbereich | Bau- / Landmaschinen |
Fahrzeug-Hersteller | Nkw (Lkw / Nfz) allgemein |
Klingenform | Rundklinge |
Netto-Gewicht | 555 Gramm |
Oberfläche | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert |
Produktbeschreibung
- Mit Schlagkappe für mehr Power
- Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung
- Farbe/ Griff: schwarz/ blau
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- 5teiliger Satz,
- Inhalt:
- für Schlitz-Profil Schlüsselweite 4,5 5,5 7 mm
- für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 PH 2