- 30%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-4 - Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) - Innen-Sechskant Profil - 4 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 11,25 €
7,87 €

Netto 6,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Baulänge Extrakurze Ausführung
Durchmesser (d) 17
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 43.5
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 17 Millimeter
Material Klinge Sonderstahl
Norm DIN 7422
Oberfläche TIN beschichtet
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 4
Schlüsselweite (s1) 4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Kurze Ausführung
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 35%
HAZET SmartCase-Werkzeugkasten 165-S
UVP: 24,57 € 16,01 € Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben