- 32%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz TORX® 1012-T60 - Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Innen TORX® Profil - T60 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 36,29 €
24,60 €

Netto 20,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 32%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße T60
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Baulänge Kurze Ausführung
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller Nkw allgemein
Fahrzeug-Typ MAN Baureihe M und F (weitere Schlüsselweiten vorhanden)
Gesamtlänge 80
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 28 Millimeter
Material Klinge Sonderstahl
Oberfläche TIN beschichtet
Rändelung Griffig, gerändelt
TORX Abtrieb 1 13.25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zur Betätigung von Innen TORX® Schrauben
    z.B. an Nutzfahrzeugen und Landmaschinen
  • Anwendung z.B. im Vorderachsbereich:
    Verschraubung der Spurstangenhebel an MAN-Nfz
  • 1012-T 80 für Baureihe M
    1012-T 100 für Baureihe F
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben