- 26%

HAZET Schraubendreher trinamic 803-55 - Schlitz Profil - 1 x 5.5 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,03 €
5,95 €

Netto 5,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

12 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abtrieb Schlitz Profil
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 218
Griffdurchmesser 27 Millimeter
Grifflänge 93 Millimeter
Handgriff Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Klingenbreite 5.5 Millimeter
Klingendurchmesser 5 Millimeter
Klingenform Rundklinge
Klingenhoehe 1 Millimeter
Länge l1 125 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 2380-2
Oberfläche verchromt, Spitze brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Mit trinamic-Griff
  • Ergonomisch und hoch belastbar
  • Hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 33%
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3
UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 € - zzgl. Versand
- 26%
HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-138L
UVP: 94,60 € 70,17 € Netto 58,97 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben