- 31%

HAZET Seitenschneider VDE 1803VDE-22

Artikelnummer:  
Z00351077 
EAN:  
4000896006137 
Herstellernummer:  
1803VDE-22 
Marke:  
HAZET 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 58,01 €
40,07 €

Netto 33,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung 160
Anwendungsbereich VDE-Werkzeuge
Gelenk-/Gewerbeart Eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge 160
Handgriff Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge 160 Millimeter
Länge x Breite
Länge x Breite x Höhe
Material Chrom-Vanadium
Netto-Gewicht 244 Gramm
Norm DIN ISO 5749
Oberfläche schutzisoliert
Schneidenhärte 60
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht 2
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift 2.8
Schutzisolierung Schutzisolierung bis 1000V
Verpackung (Hilfsmerkmal)
Zangenspitze Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Stahldraht/harten Draht
  • Eingelegtes Gewerbe - schwedisches Modell
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen, rot/gelb
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900:2004, DIN ISO 5749

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben