Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

Artikelnummer
Z00191870
EAN
4000896150151
Herstellernummer
196-6/2
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
29,99 € 25,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00191870
EAN
4000896150151
Herstellernummer
196-6/2
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Fahrzeug-HerstellerYAMAHA
Material, 98% Polyamid/Nylon, 2% Polyurethan
Netto-Gewicht0.15 Kilogramm
Polyamid/Nylon98 Prozent
Polyurethan2 Prozent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Passend für fast alle Autositze und Lenkräder

  • Universalgröße
  • Wiederverwendbar
  • Langlebig
  • Wasserdicht, öl- und fettabweisend
  • Bezüge entsprechen hinsichtlich Feuersicherheit dem Britischen Standard und USA Fed 302
  • Seitenairbag getestet
  • Antistatisch
  • Waschbar bei 40° C
  • Aus strapazierfähigem Nylongewebe mit umlaufenden Gummizug
  • Einfach zu Säubern
  • Unempfindliches Schwarz mit Keder (HAZET-blau)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account