• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 39%
- 20%

VIGOR Hydraulik-Rangier-Wagenheber 3 t V2480

UVP: 304,76 € 244,08 € Netto 205,11 €
- 37%
- 35%

HAZET Universal-Kugelgelenk-Abzieher 1779-1

UVP: 85,74 € 56,00 € Netto 47,06 €
- 32%

HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1

UVP: 37,66 € 25,78 € Netto 21,66 €
- 43%

GEDORE Spurmessgerät 835-1500 mm, zur Innenmessung, längenverstellbar

UVP: 274,77 € 155,52 € Netto 130,69 €
- 41%

GEDORE Auswuchtzange

UVP: 78,78 € 46,28 € Netto 38,89 €
- 33%

HAZET Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5

UVP: 19,34 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 41%

GEDORE Federspreizer

UVP: 89,73 € 53,05 € Netto 44,58 €
- 31%

HAZET Ventildreher 666-1

UVP: 10,59 € 7,27 € Netto 6,11 €
- 30%

HAZET Kreuzschlüssel 715-01 - Außen-Sechskant Profil

UVP: 109,66 € 77,00 € Netto 64,71 €
- 41%

HAZET Achsmanschetten-Spann-Zange 1847 - Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 181,95 € 107,00 € Netto 89,92 €
- 39%

KS TOOLS Kunststoff-Reifen-Ventilheber, 310mm

UVP: 10,67 € 6,52 € Netto 5,48 €
- 39%

KS TOOLS Scheren-Stahl-Wagenheber mit Kurbel, 1.500 kg

UVP: 41,48 € 25,30 € Netto 21,26 €

HAZET Spannschellen-Zange 1847-11

Artikelnummer:  
Z00352018 
EAN:  
4000896079520 
Herstellernummer:  
1847-11 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 87,64 €
58,00 €

Netto 48,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 34%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich FAHRWERK > Gelenkwellen
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 191
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Länge 191 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zur Betätigung von stufen- und ohrenlosen Spannschellen
    z.B. für Achsmanschetten an VW, AUDI, MERCEDES-BENZ und TOYOTA

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben