- 33%

HAZET Spindel-Satz 4929-1/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

Artikelnummer:  
Z00353141 
EAN:  
4000896156900 
Herstellernummer:  
4929-1/3 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 131,85 €
88,00 €

Netto 73,95 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 33%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich FAHRWERK > Silentlager
Anzahl Werkzeuge 3
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 225
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Stückliste 4929-3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Made In Germany

  • Zur Betätigung der Silentlager-Sätze
    4925-2504/9 -2506/16 -2509/4
    4929-2901/4 -2902/3 -2903/2 -2904/4
  • Bewegungsgewinde an der Spindel und Axialrillenlager am Druckstück bewirken hohe Zug- und Druckleistung bei geringem Kraftaufwand (Drehmoment)
  • 3teiliger Satz, Inhalt:
    4929-1 Spindel TR 12 x 1,5
    4929-2 Druckmutter mit Axialrillenlager Schlüsselweite 24
    4929-3 Sechskantmutter
  • teiliger Satz,
  • Inhalt:

    4929-1 2 3

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben