- 32%

HAZET Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 880VDE-7 - Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 7 mm

Artikelnummer:  
Z00351073 
EAN:  
4000896172849 
Herstellernummer:  
880VDE-7 
Marke:  
HAZET 

15 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 20,53 €
13,99 €

Netto 11,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 32%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

15 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abmessung 40
Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Anwendungsbereich VDE-Werkzeuge
CrossReferenz Volkswagen ASE46834100000
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 23 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 13 Millimeter
Gesamtlänge 40
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge 40 Millimeter
Länge x Breite
Länge x Breite x Höhe
Netto-Gewicht 25 Gramm
Norm EN/IEC 60900
Oberfläche schutzisoliert
Schlüsselweite (s1) 7 Millimeter
Schutzisolierung Schutzisolierung bis 1000V
Tiefe 6.5 Millimeter
Verpackung (Hilfsmerkmal)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: schutzisoliert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben