Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900-12 - Vierkant hohl 12,5 mm (1/2") - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 12 mm

Artikelnummer
Z00354706
EAN
4000896042739
Herstellernummer
900-12
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
6,07 € 5,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00354706
EAN
4000896042739
Herstellernummer
900-12
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebAußen-Sechskant-Tractionsprofil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Durchmesser d1 (am Abtrieb)17.5 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb)22 Millimeter
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Gesamtlänge38 Millimeter
Hand-/MaschinenbetätigungFür Handbetätigung
Länge38 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium
MaterialbindungChrom-Vanadium
NetzsteckerKeine Stecker
NormISO 2725-1
Oberflächeverchromt, poliert
RändelungMit Rändelung
Schlüsselweite 112 Millimeter
Schlüsselweite s1 x s212
Tiefe11.3 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2"
  • mit Tractionsprofil
  • griffig, gerändelt
  • für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account