- 31%

HAZET Steckschlüssel-Einsatz TORX® 880-E12 - Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) - Außen TORX® Profil - E?12 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 12,20 €
8,38 €

Netto 7,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße E12
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 14.9 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 17 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 28
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt, poliert
Rändelung Griffig, gerändelt
TORX Abtrieb 1 11.17 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 29%
HAZET Messing-Bremssattel-Bürste 4968-3
UVP: 16,36 € 11,59 € Netto 9,74 € - zzgl. Versand
- 32%
HAZET Splinttreiber-Satz 751HS/5 - Anzahl Werkzeuge: 5
UVP: 51,76 € 35,00 € Netto 29,41 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben