Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Steckschlüssel-Satz 47-teilig 953SPC Vierkant 12,5 mm (1/2") Knarrenkasten

Artikelnummer
Z00191976
EAN
4000896180585
Herstellernummer
953SPC
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
193,79 € 167,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00191976
EAN
4000896180585
Herstellernummer
953SPC
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen355 mm x 235 mm x 65 mm
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb mm6,3 / 12,5 Millimeter
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Anzahl Werkzeuge47
Anzahl der Zähne20/32
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite240 Millimeter
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Ersatzteil165-L
Form6-Kant
Gesamtlänge355 Millimeter
Gewicht3490 Gramm
Hand-/MaschinenbetätigungFür Handbetätigung
Höhe70 Millimeter
Inhalt47-teilig
Länge355 Millimeter
MarkeHAZET
NetzsteckerKeine Stecker
Schlüsselweiten5-27 Millimeter
Stückliste2250-1
Verpackung außenSmartCase (1/3) 165-L
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Topseller
  • SmartCase (1/3) 165-L
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • made in Germany
  • Gesamtlänge: 355 mm
  • Höhe: 65 mm
  • Breite: 235 mm
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 3.2 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 47
  • gehört zu: 177-6/133, 177-6/124, 0-177/124, 166N/89, 0-166N/89
Inhalt:
  • 850-5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • 863 ST 866 U 867-4
  • 900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27
  • 916 ST 917-5 918-10
  • 2204-2 3 4 5 6
  • 2208-4 6 8
  • 2215-PH 1 PH 2
  • 2216-PZ 1 PZ 2
  • 2223-T 10 T 15 T 20 T 25 T 30
  • 2250-1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente