• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

Bosch Stichsägeblatt-Set Basic for Metal, 10-teilig

UVP: 13,77 € 9,73 € Netto 8,18 €
- 63%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 210 x 30 x 2,0 mm, 48

UVP: 102,28 € 38,00 € Netto 31,93 €
- 54%

Bosch Lochsägen-Set Progressor Universal, 13-teilig, 20 - 60, 68, 76 mm

UVP: 297,81 € 136,33 € Netto 114,56 €
- 65%

Bosch Stichsägeblatt T 218 A, Basic for Metal, 5er-Pack

UVP: 13,92 € 4,87 € Netto 4,09 €
- 55%

Bosch Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 5er-Pack

UVP: 14,78 € 6,58 € Netto 5,53 €
- 62%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80

UVP: 213,06 € 81,44 € Netto 68,44 €
- 30%
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 118 AHM, Special for Inox, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 34,21 € 17,01 € Netto 14,29 €
- 51%

Bosch Lochsäge Special Sheet Metal, 152 mm, 6"

UVP: 70,97 € 34,84 € Netto 29,28 €
- 51%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 160 x 20 x 2,2 mm, 52

UVP: 85,33 € 41,88 € Netto 35,19 €
- 50%

Bosch Kreissägeblatt Standard for Steel, 136 x 20 x 1,6, 30

UVP: 55,56 € 27,74 € Netto 23,31 €
- 49%

Bosch Lochsägen-Set HSS-Bimetall Elektriker, 11-teilig, 22 - 65 mm

UVP: 139,77 € 71,17 € Netto 59,81 €
- 50%

Bosch Sägeblatt-Set, 2-teilig, 300 mm

2 Stück pro Packung

UVP: 34,21 € 17,01 € Netto 14,29 €
- 47%

Bosch Säbelsägeblatt S 522 EHM, Endurance for StainlessSteel

UVP: 16,97 € 9,03 € Netto 7,59 €
- 60%

Bosch Säbelsägeblatt S 922 EHM, Endurance for StainlessSteel

UVP: 22,90 € 9,16 € Netto 7,70 €
- 30%

HAZET Stichsägeblatt-Satz 9034-018/5

Artikelnummer:  
Z00352390 
EAN:  
4000896139392 
Herstellernummer:  
9034-018/5 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 20,11 €
13,99 €

Netto 11,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 16 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sägeblätter
passend für Stichsäge 9034-1

  • Packungsinhalt 5 Stück
  • 75 mm Gesamtlänge
  • Aufnahme 1 x 13 mm

18 Zähne

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben