Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Umschaltknarre 916SP Vierkant massiv 12,5 mm (1/2") 32 Zähne verchromt poliert Ratsche

Artikelnummer
Z00192025
EAN
4000896046317
Herstellernummer
916SP
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
45,37 € 38,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00192025
EAN
4000896046317
Herstellernummer
916SP
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb1/2 Zoll
Antrieb mm12,5 Millimeter
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Fahrzeug-HerstellerVOLKSWAGEN
Gesamtlänge275
Länge275 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium
NormISO 3315
Oberflächeverchromt, poliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Knarr-Rad 32 Zähne
  • mit Kugelsicherung
  • 2-Komponenten-Griff für optimales Handling
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account