• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%
- 34%
- 11%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 79,00 € Netto 66,39 €
- 28%

HAZET Schraubenausdreher-Satz 840/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 27,61 € 19,99 € Netto 16,80 €
- 22%

VIGOR Bördelgerät-Satz V1728 Anzahl Werkzeuge: 13

UVP: 242,52 € 188,16 € Netto 158,12 €
- 29%

HAZET Abklemm-Zangen-Satz 4590N/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 46,35 € 33,00 € Netto 27,73 €
- 26%

HAZET Splinttreiber-Satz 163-299/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 103,89 € 76,91 € Netto 64,63 €
- 28%

HAZET Schraubenausdreher-Satz 840/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 79,67 € 57,47 € Netto 48,29 €
- 27%

VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 10 mm (3/8") 61-teilig V2305

UVP: 88,65 € 64,80 € Netto 54,45 €
- 39%

KS TOOLS Mercedes Keilriemen-Montagehebel

UVP: 61,07 € 37,24 € Netto 31,29 €
- 39%

HAZET Universal-Silent-Gelenklager-Satz 4926-1/19 - Anzahl Werkzeuge: 19

Artikelnummer:  
Z00352635 
EAN:  
4000896164493 
Herstellernummer:  
4926-1/19 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1.194,76 €
819,22 €

Netto 688,42 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich FAHRWERK > Silentlager
Anzahl Werkzeuge 19
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 395
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Zubehör 4926-26M14
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für den fachgerechten Aus- und Einbau von Silent- oder Gelenklagern mit Durchmesser 40 - 71 mm mit mechanischem Antrieb über beiliegende Spindeln (ab Innenbohrungs-Durchmesser min. 10 mm)
  • Optionaler Einsatz des Hohlkolben-Zylinder 4932-17 möglich
  • Zusätzliche Pressrahmen-Verwendung ermöglicht Aus- und Einbau z.B. von Traggelenken etc.

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben