Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Verlängerung, schwenkbar 919-10 Länge 248 mm Vierkant hohl und massiv 12,5 mm (1/2") verchromt poliert

Artikelnummer
Z00354003
EAN
4000896046454
Herstellernummer
919-10
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
18,65 € 15,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00354003
EAN
4000896046454
Herstellernummer
919-10
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Gesamtlänge248 Millimeter
Hand-/MaschinenbetätigungFür Handbetätigung
Länge248 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium
MaterialbindungChrom-Vanadium
NetzsteckerKeine Stecker
Oberflächeverchromt, poliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten
  • mit kugelförmigem, konischem Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5°
  • durch Aufstecken des Steckschlüssel-Einsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verlängerung verwendet werden
  • Außen-Vierkant, Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 mm = 1/2"
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • mit Kugelsicherung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account