• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

HAZET Kotflügel-Schoner 196-2

UVP: 30,88 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 38%

HAZET Infrarot-Thermometer 1991-1

UVP: 142,44 € 89,00 € Netto 74,79 €
- 36%

HAZET Fettpresse 9042N-1

UVP: 113,05 € 72,44 € Netto 60,87 €
- 30%

HAZET Messing-Bremssattel-Bürste 4968-3

UVP: 16,36 € 11,46 € Netto 9,63 €
- 36%

HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1

UVP: 37,66 € 24,04 € Netto 20,20 €
- 34%

HAZET Mini-Fettpresse 2162M

UVP: 22,91 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 30%

HAZET Bremssattel-Bürste 4968-2

UVP: 11,42 € 8,00 € Netto 6,72 €

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3

Artikelnummer:  
Z08551704 
EAN:  
4000896207237 
Herstellernummer:  
199-3 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 40,94 €
32,49 €

Netto 27,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max)
Füllmenge 0.75 Liter
Gesamtlänge
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Anwendung:
Zur Reinigung / Desinfizierung von Oberflächen, Werkstücken, Fahrzeugen, Sanitäreinrichtungen

  • Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
  • Bessere Sichtkontrolle der besprühten Fläche
  • Geeignet für neutrale Reiniger sowie verdünnte saure und alkalische Reiniger
  • Zur Erzeugung von dichtem und dauerhaftem Schaum, ideal für
    - Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten an Polstern und Teppichen
    - Desinfektionen von Bädern und Sanitäreinrichtungen
    - Küchen und Lebensmittelindustrie
    - Reinigung von Fahrzeugen, Arbeitsflächen usw.
  • Klarsichtiger beständiger Tank mit Füllstandsanzeige
  • Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar) ermöglicht, den Behälter vor Öffnen drucklos zu schalten
  • Viton-Dichtungen
  • Zulässiger Betriebsdruck: max. 3 bar
  • Nutzinhalt: 0,75 l
  • Gesamtinhalt: 1,5 l
  • Für Einsatz von Chemikalien mit oberflächenaktiven Eigenschaften (Tenside)
  • Erhöhung der Kontaktdauer zwischen Chemikalie und zu reinigender Fläche gewährleistet gesteigerte Wirksamkeit des chemischen Produkts
  • Dichtungen und Materialien beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel sowie gegen die in Industrie, Kfz-Technik und professioneller Reinigung am häufigsten eingesetzten Chemikalien
  • Breite Einfüllöffnung
  • Schutzhaube für Kammerventil
  • Inklusive 3 Düsen (schwarz = normal, grün = trocken, orange = nass) zum Einstellen der Schaumqualität
  • Spezialdüse „Schaum“ vom Typ Fächer
  • Spezial Flachstrahldüse für breiten Fächerstrahl
  • Inklusive 1 Ersatzfilter
  • Flexibler Pumphebel gegen Bruchgefahr

Anwendungsbereiche:

  • Durch hohe chemische Beständigkeit geeignet zur Reinigung / Entfettung von Fahrzeugen, Felgen, Motoren, Maschinen, Böden, Werkstücken usw.
  • Zum Aufbringen von Ölen und Trennmitteln bei Maschinen, Werkstücken, Weichen und Gleisbauteilen, im Formenbau, Verschalungen usw.
  • Zur Desinfektion und Reinigung von Böden, Fassaden, Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern usw.
  • Zur Reinigung von Textilien, Polstern und Teppichböden bei gleichzeitiger Vermeidung einer übermäßigen Befeuchtung für eine Senkung der Trocknungszeit und Vorbeugung von Pilzen und Bakterien
  • Netto-Gewicht (kg): 0.47 kg
  • Füllmenge: 0.75 l
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben