Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 160ST mit Tischplatte, 2 Zwischenkästen Unterkasten Lenkrollen mit Doppelstopp

Artikelnummer
Z00192034
EAN
4000896004201
Herstellernummer
160ST
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
402,39 € 338,14 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00192034
EAN
4000896004201
Herstellernummer
160ST
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl der Bockrollen2
Anzahl der Lenkrollen2
ArbeitsflächePVC-Matte
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge590
Gesamttragkraft (dynamisch)75 Kilogramm
Gesamttragkraft (statisch)150 Kilogramm
Höhe Arbeitsfläche850 Millimeter
Länge590 Millimeter
Netto-Gewicht (kg)16.5 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hazet Werkzeugwagen Assistent 160ST

  • 2 Zwischenkästen, geräumiger Unterkasten
  • Tischplatte und Zwischenkästen absenkbar
  • Absenkbar
  • Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (435mm) zum platzsparenden Transport
  • Gesamttragkraft (statisch): 150 kg
  • Arbeitsplatte: PVC-Matte
  • Farbe: HAZET-BLAU
  • Gesamtlänge: 590 mm
  • Höhe: 950 mm
  • Breite: 345 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 16.5 kg
  • Höhe Arbeitsplatte: 850
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Made In Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account