Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 166C

Artikelnummer
Z00192032
EAN
4000896072286
Herstellernummer
166C
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
657,88 € 552,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00192032
EAN
4000896072286
Herstellernummer
166C
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl der Bockrollen2
Anzahl der Lenkrollen2
ArbeitsflächeHolz-Multiplex-Buche, auswechselbar
Art des Zubehörs179N-45
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Durchmesser Bockrollen150 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Ersatzteil162C-6
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge725
Gesamttragkraft (statisch)300 Kilogramm
Höhe Arbeitsfläche1006 Millimeter
Länge725 Millimeter
Netto-Gewicht (kg)27.6 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAZET Werkstattwagen Assistent 166C

  • Mittelkästen passend für HAZET-Werkzeug-Ordnung, inkl. je 2 Trennblechen
  • Mit zusätzlichem Tableau, verschiebbar, in die Mittelkästen integrierbar, z.B. für Mess-Schieber und Kleinteile
  • Geräumiger Unterkasten aus Stahlblech
  • Große Rollen mit besseren Laufeigenschaften über Unebenheiten
  • Absenkbar, verschließbar, inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln
  • Umlaufende Gummiprofile
  • Arbeitsplatte: Holz-Multiplex-Buche, auswechselbar
  • Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (647mm) für platzsparenden Transport
  • Farbe: HAZET-BLAU
  • Made In Germany

Maße:

  • Gesamtlänge: 725 mm
  • Höhe: 1102 mm
  • Breite: 398 mm
  • Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
  • Netto-Gewicht (kg): 27,6 kg
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsplatte: 1006 mm
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 150 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account