Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 177-7/119 mit 119 Werkzeugen

Artikelnummer
Z08550339
EAN
4000896202751
Herstellernummer
177-7/119
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
925,45 € 777,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z08550339
EAN
4000896202751
Herstellernummer
177-7/119
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Rollen mit Bremse1
Anzahl Werkzeuge119
Anzahl der Bockrollen2
Anzahl der Lenkrollen2
Anzahl der Schubladen7
Anzahl der Trennwände7
Anzahl flache Schubladen6
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsflächeKunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Art des Zubehörs2175N
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite498 Millimeter
Durchmesser Bockrollen100 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen100 Millimeter
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Ersatzteil179-056
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge780 Millimeter
Gesamttragkraft (statisch)300 Kilogramm
Höhe915 Millimeter
Höhe Arbeitsfläche881 Millimeter
Länge780 Millimeter
Länge x Breite x Höhe780 x 498 x 915
Netto-Gewicht (kg)62.8 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade-Abmessung527 x 348
Schubladen flach6 x 80 x 527 x 348 mm
Schubladen hoch1 x 165 x 527 x 348 mm
Schubladenbreite527 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3
Schubladentiefe348 Millimeter
Stückliste163-329/100
Tragkraft Schublade20 Kilogramm
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkzeug-, Material- und Montagewagen

  • Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
  • Gesamtlänge: 779,5 mm
  • Höhe: 915 mm
  • Breite: 496 mm
  • Netto-Gewicht: 62,8 kg
  • Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Höhe Arbeitsplatte: 881 mm
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
    - Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    - 100% Auszug mit Rollenführung
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • 6 Schubladen flach: 80  x  527  x  348 mm
  • 1 Schubladen hoch: 165  x  527  x  348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Anzahl Trennbleche: 7
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • Mit Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden
  • 2 kugelgelagerte Bockrollen (∅ 100 mm)
  • 2 kugelgelagerte Lenkrollen (∅ 100 mm)
  • Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör, z.B. Papierkorb, Dosenhalter, Kabeltrommel etc. durch marktübliches Rechteck-Lochraster in den Seitenwänden
  • Seitliche Befestigungsflächen z.B. für HAZET-Hakenprogramm
  • Eingezogene Seitenwände schützen zusätzlich angebrachte Anbauteile vor Beschädigungen, da sich diese innerhalb der Wagenabmessungen befinden
  • Stabiler Handgriff am Korpus montiert
  • Farbe: HAZET-BLAU
  • Made In Germany
Werkzeugsortiment 119 teilig

  • Splinttreiber: 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
  • 1/4" Umschaltknarre
  • 1/4" Verlängerung 55 mm
  • 3/8" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): 10 · 12 · 13 · 14 · 16 · 17 · 19
  • 3/8" Umschaltknarre
  • 3/8" Verlängerung 254 mm
  • 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32
  • 1/2" Umschaltknarre
  • 1/2" Verlängerung 123 mm
  • Winkelschraubendreher 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm
  • „BitE“-Box – Bit-Satz: 51 teilig
  • 1/4" Adapter
  • Schraubendreher Schlitz: 0,5 x 3 · 0,8 x 4 · 1 x 5,5 · 1,2 x 6,5
  • Schraubendreher: PH1 · PH 2
  • Schraubendreher HEXAnamic®: T10 · T15 · T20 · 25 · T30
  • Ring-Maulschlüssel: 10 · 11 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account