Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkzeugwagen B781xT498xH1037mm 480 kg 7 Schubladen 147-teilig Stahlblech

Artikelnummer
Z08550420
EAN
4000896205080
Herstellernummer
178N-7/147
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.399,99 € 1.206,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
100%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z08550420
EAN
4000896205080
Herstellernummer
178N-7/147
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen781 mm x 498 mm x 1037 mm
AnwendungsbereichPkw
Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl Werkzeuge147
Anzahl der Bockrollen2
Anzahl der Lenkrollen2
Anzahl der Schubladen7
Anzahl flache Schubfächer5
Anzahl flache Schubladen5
Anzahl hohe Schubfächer2
Anzahl hohe Schubladen2
ArbeitsflächeKunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Art des Zubehörs180-34
Außenbreite781 Millimeter
Außenhöhe1037 Millimeter
Außentiefe498 Millimeter
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite498 Millimeter
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
EinsatzbereichPkw
Ersatzteil179XL-08
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge781 Millimeter
Gesamttragkraft (statisch)480 Kilogramm
Gewicht93500 Gramm
Höhe1037 Millimeter
Höhe Arbeitsfläche1035 Millimeter
Inhalt147-teilig
Kapitel/KernkompetenzHAZET - Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Länge781 Millimeter
Länge x Breite x Höhe781 mm x 498 mm x 1037 mm
MarkeHAZET
MaterialStahlblech
NetzsteckerKeine Stecker
Produktempfehlung2105LG/9H
Schubfach Abmessung527 x 348
Schubfach AusführungZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schubfach Auszug %100%
Schubfach Breite527 Millimeter
Schubfach FührungMit Rollenführung
Schubfach Höhe (flach)80 Millimeter
Schubfach Höhe (hoch)165 Millimeter
Schubfach Tiefe348 Millimeter
Schubfach VerriegelungEinzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen
Schubfach VerschlussMit 2 Knickschlüsseln
Schubfachgröße für Ordnungssystem3/3
Schubfächer gesamt7
Schubfächer hoch2 x 165 x 527 x 348 mm
Schubfächer, flach5 x 80 x 527 x 348 mm
Schublade Abmessung527 x 348
Schublade AusführungZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %100%
Schublade FührungMit Rollenführung
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade VerriegelungEinzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen
Schublade VerschlussMit 2 Knickschlüsseln
Schublade-Abmessung527 x 348
Schublade-AusführungZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen flach5 x 80 x 527 x 348 mm
Schubladen hoch2 x 165 x 527 x 348 mm
Schubladen, flach5 x 80 x 527 x 348 mm
Schubladen, hoch2 x 165 x 527 x 348 mm
Schubladenanzahl7
Schubladenbreite527 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3
Schubladentiefe348 Millimeter
SchubladentypZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Stückliste163-466/106
Tragfähigkeit statisch480 Kilogramm
Tragkraft Schublade20 Kilogramm
Traglast pro Schubfach20 Kilogramm
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
hz-class Hauptklasse100010 Werkstattwagen
hz-class Unterklassen800020 Aktions- / Sonderartikel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkzeug-, Material- und Montagewagen komplett mit 147teiligem Sortiment
  • Große kugelgelagerte Räder (125mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    - Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    - 100% Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
  • Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET-BLAU
Maße:
  • Gesamtlänge: 780 mm
  • Höhe: 1035 mm
  • Breite: 496 mm
  • Schubladen flach: 5  x 80 x 527 x 348 mm
  • Schubladen hoch: 2  x 165 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsplatte: 1035 mm
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
147teiliges Sortiment:
  • Doppel-Maulschlüssel: SW 6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 21 x 22
  • Ring-Maulschlüssel: SW 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24
  • Schraubendreher Schlitz: 0,5 x 3 · 0,8 x 4 · 1 x 5,5 · 1,2 x 6,5
  • Schraubendreher: PH 1 · PH 2
  • Schraubendreher: T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30
  • Universalzange
  • Kraft-Seitenschneider
  • Flachrund-Zange
  • Schlosserhammer BluGuard
  • Splinttreiber: 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): SW 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
  • 1/4" Umschaltknarre
  • 1/4" Verlängerung: 55 mm
  • 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): SW 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32
  • 1/2 Umschaltknarre
  • 1/2" Verlängerung: 123 mm
  • Winkelschraubendreher, lang: 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10
  • Winkelschraubendreher, lang: T 9 · T10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40
  • „BitE“-Box – Bit-Satz 51 teilig
  • Adapter 1/4 : 1/4
mehr anzeigen
weniger anzeigen