Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 178N-7 Werkzeugwagen 7 Schubladen blau Montagewagen

Artikelnummer
Z08550389
EAN
4000896202782
Herstellernummer
178N-7
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
615,44 € 517,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z08550389
EAN
4000896202782
Herstellernummer
178N-7
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl der Bockrollen2
Anzahl der Lenkrollen2
Anzahl der Schubladen7
Anzahl flache Schubladen5
Anzahl hohe Schubladen2
ArbeitsflächeKunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Art des Zubehörs180-34
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite498 Millimeter
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
EinsatzbereichPkw
Ersatzteil161T-178N/4
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge781 Millimeter
Gesamttragkraft (statisch)480 Kilogramm
Höhe1037 Millimeter
Höhe Arbeitsfläche1035 Millimeter
Länge781 Millimeter
Länge x Breite x Höhe781 x 498 x 1037
Netto-Gewicht (kg)74.1 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade-Abmessung527 x 348
Schubladen flach5 x 80 x 527 x 348 mm
Schubladen hoch2 x 165 x 527 x 348 mm
Schubladenbreite527 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3
Schubladentiefe348 Millimeter
Tragkraft Schublade20 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hazet Werkstattwagen Assistent 178N-7 Assistent ohne Inhalt

  • Große kugelgelagerte Räder (125mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    - Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    - 100% Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
  • Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET-BLAU
Maße:

  • Gesamtlänge: 780 mm
  • Höhe: 1410 mm
  • Breite: 498 mm
  • 5 Schubladen flach: 80  x  527  x  348 mm
  • 2 Schubladen hoch: 165  x  527  x  348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsplatte: 1410 mm
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account