Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 179-7/220 mit 220 Werkzeugen

Artikelnummer
Z00353539
EAN
4000896164868
Herstellernummer
179-7/220
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2.206,45 € 1.854,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00353539
EAN
4000896164868
Herstellernummer
179-7/220
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Anzahl Bockrollen2
Anzahl Lenkrollen2
Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl Trennbleche7
Anzahl Werkzeuge220
Anzahl flache Schubladen5
Anzahl hohe Schubladen2
ArbeitsplatteKunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite817 Millimeter
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
Fahrzeug-HerstellerYAMAHA
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge817
Gesamttragkraft (statisch)440 Kilogramm
Gewicht95 Kilogramm
Höhe1040 Millimeter
Höhe Arbeitsplatte1040 Millimeter
Länge817 Millimeter
Netto-Gewicht95 Kilogramm
Netto-Gewicht (kg)95 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schublade Breite527 Millimeter
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade Tiefe398 Millimeter
Schubladen flach5 x 80 x 527 x 398 mm
Schubladen gesamt7
Schubladen hoch2 x 165 x 527 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3+
Stückliste2240N/36
Tiefe502 Millimeter
Traglast pro Schublade25 Kilogramm
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Zubehör2175N
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkzeug-, Material- und Montagewagen komplett mit 220 teiligem Sortiment
  • Große kugelgelagerte Räder (125mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
    • gebremste Rolle verhindert Wegrollen
    • gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen
  • Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
  • Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Farbe: HAZET-BLAU
Maße:

  • Gesamtlänge: 817 mm
  • Höhe: 1040 mm
  • Breite: 502 mm
  • Netto-Gewicht: 95 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 440 kg
  • 5 Schubladen flach: 80 x 527 x 398 mm
  • 2 Schubladen hoch: 165 x 527 x 398 mm
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • 1 Trennblech je Schublade
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Höhe Arbeitsplatte: 1040 mm
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
  • Umrandung der Arbeitsplatte schützt Teile vor Herabfallen
  • Etikettierung der Schubladen zur Kennzeichnung möglich
  • Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden
  • Eingezogene Seitenwände schützen Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen angebracht sind
Werkzeugsortiment 220-teilig

  • 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): 4 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
  • 1/4" Steckschlüsseleinsatz lang (6kt.): 4 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
  • 1/4" Umschaltknarre
  • 1/4" Quergriff
  • 1/4" Steckgriff
  • 1/4" Verlängerung: 55 mm · 147 mm
  • 1/4" Universalgelenk
  • 1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Inbus: 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • 1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Schlitz: 0,6 x 3,5 · 1 x 5,5 · 1,2 x 8 mm
  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz: PH 1 · PH 2
  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz: PZ 1 · PZ 2
  • 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32
  • 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.): 17 · 19
  • 1/2" Umschaltknarre
  • 1/2" Quergriff
  • 1/2" Verlängerung 123 mm · 248 mm
  • 1/2"/3/4" Adapter
  • 1/2"/3/8" Adapter
  • 1/2" Verlängerung schwenkbar
  • 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Inbus: 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 17
  • Doppel-Maulschlüssel: 6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 21 x 22
  • Ring-Maulschlüssel: 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24
  • Doppel-Ringschlüssel: 6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 21 x 22
  • Schraubendreher Schlitz HEXAnamic®:
    • 0,6 x 3,5 x 179
    • 0,8 x 4 x 199
    • 1 x 5,5 x 239
    • 1,2 x 6,5 x 264
    • 1,2 x 8 x 279
    • 1,6 x 10 x 304
    • 2 x 12 x 329 mm
  • Schraubendreher HEXAnamic®: PH 1 · PH 2 · PH 3
  • Schraubendreher trinamic®: T 6 · T 7 · T 8 · T 9 · T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30
  • Winkelschraubendreher: 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm
  • Steckschlüssel, flexibel: 6 · 7 mm
  • Doppel-Ringschlüssel (offen): 10 x 11
  • Flachmeißel:150 x 18 · 200 x 24 mm
  • Körner
  • Splinttreiber: 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • Flachschaber: 0,5 x 23 mm
  • Kunststoff-Schonhammer
  • Schlosserhammer BluGuard
  • Elektronik Prüfgerät, Abgreifklemme, Prüfspitze
  • Rollband-Maß: 19 / 5000 mm
  • Bremssattel-Bürste
  • Spiralbohrer-Kassette 25 teilig
    • ∅ 1 – 13mm um 0,5mm steigend
    • 118° Kegelmantelschliff
  • „BitE“-Box – Bit-Satz: 36 teilig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account