Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 179T-8-RAL7016/2 mit 264 Werkzeugen

Artikelnummer
Z00353532
EAN
4000896189236
Herstellernummer
179T-8-RAL7016/2
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2.894,63 € 2.432,46 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00353532
EAN
4000896189236
Herstellernummer
179T-8-RAL7016/2
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichPkw
Anzahl Bockrollen2
Anzahl Lenkrollen2
Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl Trennbleche8
Anzahl Werkzeuge264
Anzahl flache Schubladen7
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsplatteKunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
Fahrzeug-HerstellerBMW
FarbeRAL 7016
Gesamtlänge817
Gesamttragkraft (statisch)440 Kilogramm
Höhe Arbeitsplatte1040 Millimeter
Länge817 Millimeter
Netto-Gewicht98.9 Kilogramm
Netto-Gewicht (kg)98.9 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schublade Breite527 Millimeter
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade Tiefe398 Millimeter
Schubladen flach7?x 80?x?527?x?398 mm
Schubladen gesamt8
Schubladen hoch1?x 165?x?527?x?398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3+
Stückliste1976-2
Traglast pro Schublade25 Kilogramm
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkzeugwagen RAL 7016 mit 8 Schubfächern inkl. seitlicher Tür, abschließbar
  • Abgestimmtes Werkzeug-Sortiment - von BMW empfohlen -
  • Große kugelgelagerte Räder (125mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
    • gebremste Rolle verhindert Wegrollen
    • gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen
  • Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
  • Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Farbe: HAZET-BLAU
  • Maße:
  • Gesamtlänge: 817 mm
  • Höhe: 1040 mm
  • Breite: 502 mm
  • Netto-Gewicht: 95 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 440 kg
  • 7 Schubladen flach: 80 x 527 x 398 mm
  • 1 Schubladen hoch: 165 x 527 x 398 mm
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • 1 Trennblech je Schublade
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Höhe Arbeitsplatte: 1040 mm
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
  • Umrandung der Arbeitsplatte schützt Teile vor Herabfallen
  • Etikettierung der Schubladen zur Kennzeichnung möglich
  • Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden
  • Eingezogene Seitenwände schützen Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen angebracht sind
Werkzeugsortiment 264 teilig

  • ¼“ Steckschlüsseleinsatz (6kt.): 3 · 4 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
  • ¼“ Steckschlüsseleinsatz lang (6kt.): 4 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
  • ¼“ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Inbus: 3 · 4 · 5 · 6 · 8
  • ¼“ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Schlitz: 0,6 x 3,5 · 1 x 5,5 · 1,2 x 8 mm
  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz: PH 1 · PH 2
  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz: PZ 1 · PZ 2
  • ¼“ Adapter
  • ¼“ Umschaltknarre
  • ¼“ Quergriff
  • ¼“ Steckgriff
  • ¼“ Verlängerung 55 mm
  • ¼“ Verlängerung 147 mm
  • ¼“ Universalgelenk
  • ½“ Steckschlüssel-Einsatz (6kt.): 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32
  • Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüsseleinsatz (6kt.): 17 · 19
  • ½“ Quergriff
  • ½“ Umschaltknarre
  • ½“ Verlängerung 123 mm
  • ½“ Verlängerung 248 mm
  • ½“ Verlängerung, schwenkbar 46 mm
  • ½“ Universalgelenk
  • Adapter ½“ : ¾“
  • Adapter ½“ : 3/8“
  • ½“ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Inbus: 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14 · 17
  • Doppel-Ringschlüssel TORX®: E 6 x E 8 · E 10 x E 12 · E 14 x E 18 · E 20 x E 24
  • ¼“ Steckschlüsseleinsatz TORX®: E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8
  • 3/8“ Steckschlüsseleinsatz (6kt.): 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22
  • 3/8“ Steckschlüsseleinsatz TORX®: E 10 · E 11 · E 12 · E 14
  • 3/8“ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Inbus: 9
  • 3/8“ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz TORX®: T 40 · T 45
  • 3/8“ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz: M6 · M8 · M10
  • 3/8“ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz: 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
  • 3/8“ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz TORX®: E 8 · E 10
  • 3/8“ Steckschlüsseleinsatz(6kt.) lang: 10 · 11 · 12 · 13
  • 3/8“ Umschaltknarre mit Gelenk
  • 3/8“ Umschaltknarre
  • 3/8“ Universalgelenk
  • 3/8“ Verlängerung: 74 · 150 · 254 mm
  • 3/8“: 1/2“ Adapter
  • 3/8“: ¼“ Adapter
  • ½“ Steckschlüsseleinsatz TORX®: E 16 · E 18 · E 20 · E 24
  • ½“ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz TORX®: T 50 · T 55 · T 60
  • Winkelschraubendreher TORX®: T 6 · T 7 · T 8 · T 9 · T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40
  • Bit: PH 1 · PH 2 · PH 3
  • Bit: T 6
  • Bit: T 7 H · T 8 H · T 9 H · T 10 H · T 15 H · T 20 H · T 25 H · T 27 H · T 30 H · T 40 H
  • Bit lang: T 25
  • 5/16“ Bit: T 55
  • ¼“ Adapter
  • 3/8“ Adapter
  • ¼“ Umschaltknarre für Bits
  • Einsteckhalter für Bits
  • Doppel-Maulschlüssel: 6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 21 x 22
  • Ring-Maulschlüssel: 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24
  • Doppel-Ringschlüssel: 6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 21 x 22
  • Schraubendreher kurz, Schlitz: 1 x 5,5 mm
  • Schraubendreher kurz: PH 2
  • Schraubendreher Schlitz HEXAnamic®:
    • 0,6 x 3,5 x 179
    • 0,8 x 4 x 199
    • 1 x 5,5 x 239
    • 1,2 x 6,5 x 264
    • 1,2 x 8 x 279
    • 1,6 x 10 x 304
    • 2 x 12 x 329 mm
  • Schraubendreher HEXAnamic®: PH 1 · PH 2 · PH 3
  • Schraubendreher trinamic®: T 6 · T 7 · T 8 · T 9 · T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30
  • Winkelschraubendreher: 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm
  • Grip-Zange
  • Universal-Zange
  • Kraft-Seitenschneider
  • Flachrund-Zange
  • Sicherungsring-Zange, gerade, innen
  • Sicherungsring-Zange, abgewinkelt, innen
  • Sicherungsring-Zange, gerade, außen
  • Sicherungsring-Zange, abgewinkelt, außen
  • Kombizange
  • Steckschlüssel, flexibel: 6 · 7 mm
  • Doppel-Ringschlüssel (offen): 10 x 11
  • Flachmeißel: 150 · 200 mm
  • Körner
  • Splinttreiber: 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • Flachschaber: 0,5 x 23 mm
  • Kunststoff-Schonhammer
  • Schlosserhammer BluGuard
  • Elektronik Prüfgerät, Abgreifklemme, Prüfspitze
  • Rollband-Maß: 19/5000 mm
  • Bremssattel-Bürste
  • Ring-Maulschlüssel: 27 · 30 · 32
  • ½“ Verlängerung: 575 mm
  • Krallengreifer: 540 mm
  • Magnetischer Sucher: 475 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account