Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 179XL-8/317 mit 317 Werkzeugen

Artikelnummer
Z08551006
EAN
4000896208296
Herstellernummer
179XL-8/317
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3.581,55 € 3.009,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z08551006
EAN
4000896208296
Herstellernummer
179XL-8/317
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichAllgemeine Werkstattausrüstung
Anzahl Bockrollen2
Anzahl Lenkrollen2
Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl Trennbleche8
Anzahl Werkzeuge317
Anzahl flache Schubladen7
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsplatteEdelstahl
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
Fahrzeug-HerstellerYAMAHA
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge980
Gesamttragkraft (statisch)1000 Kilogramm
Höhe Arbeitsplatte1025 Millimeter
Länge980 Millimeter
Netto-Gewicht123 Kilogramm
Netto-Gewicht (kg)123 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schublade Breite694 Millimeter
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade Tiefe398 Millimeter
Schubladen flach7?x 80?x?694?x?398 mm
Schubladen gesamt8
Schubladen hoch1?x 165?x?694?x?398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem4/3+
Stückliste179-35
Traglast pro Schublade40 Kilogramm
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Zubehör179-33
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkstattwagen komplett mit 317 teiligem Sortiment
  • Große kugelgelagerte Räder (125mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
    • gebremste Rolle verhindert Wegrollen
    • gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen
  • Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
  • Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Farbe: HAZET-BLAU

Maße:

  • Gesamtlänge: 980 mm
  • Höhe: 1025 mm
  • Breite: 503 mm
  • Netto-Gewicht: 123 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • 7 Schubladen flach: 80 x 694 x 398 mm
  • 1 Schubladen hoch: 165 x 694 x 398 mm
  • Traglast pro Schublade: 40 kg
  • 1 Trennblech je Schublade
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
  • Höhe Arbeitsplatte: 1025 mm
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
  • Arbeitsplatte: Edelstahl
Werkzeugsortiment 317 teilig

  • Doppel-Maulschlüssel: 6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 18 · 17 x 19 · 21 x 22 · 22 x 24 · 24 x 27 · 30 x 32 · 34 x 36
  • Ring-Maulschlüssel: 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 34
  • Doppel-Ringschlüssel: 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 17 x 19 · 21 x 22 · 24 x 27
  • Flachmeißel: 150 · 250 mm
  • Kreuzmeißel: 150 mm
  • Körner: 120 mm
  • Splinttreiber: 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • Splinttreiber mit ergonomischem 2-Komponenten-Handschutz : 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • Flachschaber: 0,5 x 23 mm
  • Universal-Zange
  • Kraft-Seitenschneider
  • 4 x Flachrund-Zange
  • Kombizange
  • Kunststoffhammer
  • Schlosserhammer BluGuard
  • Fäustel BluGuard
  • Dosenhalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account