Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 179XXL-7

Artikelnummer
Z00353667
EAN
4000896179879
Herstellernummer
179XXL-7
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2.074,15 € 1.742,98 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00353667
EAN
4000896179879
Herstellernummer
179XXL-7
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Anzahl Bockrollen2
Anzahl Lenkrollen2
Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl Trennbleche7
Anzahl flache Schubladen5
Anzahl hohe Schubladen2
ArbeitsplatteEdelstahl
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
Fahrzeug-HerstellerMERCEDES-BENZ
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge1155
Gesamttragkraft (statisch)1000 Kilogramm
Höhe Arbeitsplatte1025 Millimeter
Länge1155 Millimeter
Netto-Gewicht138.3 Kilogramm
Netto-Gewicht (kg)138.3 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schublade Breite871 Millimeter
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade Tiefe398 Millimeter
Schubladen flach5 x 80 x 871 x 398 mm
Schubladen gesamt7
Schubladen hoch2 x 165 x 871 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem5/3+
Traglast pro Schublade40 Kilogramm
Zubehör190-20-1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hazet Werkstattwagen Assistent 179XXL-7 Assistent ohne Inhalt
  • Große kugelgelagerte Räder (125mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
    • gebremste Rolle verhindert Wegrollen
    • gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Softclose
  • Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
  • Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Farbe: HAZET-Blau®

Maße:

  • Gesamtlänge: 1154 mm
  • Höhe: 1025 mm
  • Breite: 503 mm
  • Netto-Gewicht: 138,3 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • 5 Schubladen flach: 80 x 871 x 398 mm
  • 2 Schubladen hoch: 165 x 871 x 398 mm
  • Traglast pro Schublade: 40 kg
  • 1 Trennblech je Schublade
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 5/3+
  • Höhe Arbeitsplatte: 1025 mm
  • 2 Bockrollen: (∅ 125 mm)
  • 2 Lenkrollen mit Feststellbremse: (∅ 125 mm)
  • Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
  • Arbeitsplatte: Edelstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account