Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkzeug-Halter-Satz 112/11 zur Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung 11-tlg.

Artikelnummer
Z00354272
EAN
4000896104239
Herstellernummer
112/11
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
35,10 € 29,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00354272
EAN
4000896104239
Herstellernummer
112/11
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge11
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
EinsatzbereichAllgemeine Werkstattausrüstung
NetzsteckerKeine Stecker
Verwendung179NW-7/230
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung
  • für z.B. Rück- und Seitenwände Werkzeugwagen Assistent 167 T, 167 XXL, 167-3 S, 177, 178 N, 179, 179-10, 179 A XXL, 179 BIG-1, 179 N, 179 N XL, 179 T XXL, 179 XL, 179 N XXL,
    sowie Werkbänken 177 W, 179 N W und 179 W
  • 11-teiliger Satz
  • Inhalt:
    112-230, 260, 325, 350, 440, 450, 612, 618, 624, 830, 850
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account