HAZET Werkzeug-Satz für Reifendruck-Kontroll-System (RDKS) 669/10 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll), Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll) - Anzahl Werkzeuge: 10

Artikelnummer:  
Z00350870 
EAN:  
4000896191079 
Herstellernummer:  
669/10 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 309,52 €
214,85 €

Netto 180,55 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Anzahl Werkzeuge 10
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 355
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Stückliste 6001-1.4/3
Verpackung außen SmartCase (1/3) 165-L
Verpackung innen Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mit Drehmoment-Schraubendreher für präzises Anzugsmoment von 0,4 - 1,4 Nm sowie Drehmoment-Schlüssel Außen-Vierkant 6,3 = 1/4″ für präzises Anzugsdrehmoment von 1 - 9 Nm

  • Einfache und fachgerechte Montage von Sensor und Ventil an jeder Felge
  • Ermöglicht Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze in Reifenventilen

Made In Germany

  • 10teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/3) 165-L
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    666-6
    850 Lg-11 12
    8502-T 10 T 15 T 20
    5107-2 CT
    6001-1.4/3
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben