Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Zangen-Satz 163-269/3 SmartCase L 342x172mm Anzahl Werkzeuge: 3 Zangenset

Artikelnummer
Z00353425
EAN
4000896180776
Herstellernummer
163-269/3
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
56,42 € 47,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00353425
EAN
4000896180776
Herstellernummer
163-269/3
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge3
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite172 Millimeter
EinsatzbereichNutzkraftwagen (Nkw)
Ersatzteil163-269L
Gesamtlänge342 Millimeter
Länge342 Millimeter
Netto-Gewicht (kg)0.79 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Ordnungssystem Größe1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
Stückliste1859SPC/3
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung - fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen)
  • passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern
  • für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlend zusätzlich Weichschaum-Einlagen 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • 3-teiliger Satz,
  • in Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
  • Anzahl Werkzeuge: 3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account