• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

KS TOOLS O-Klipp-Schlauchklemmenzange, 240mm

UVP: 44,83 € 29,17 € Netto 24,51 €
- 37%

carolus Gripzange 7"

UVP: 12,20 € 7,65 € Netto 6,43 €
- 34%

HAZET Hebel-Seitenschneider 1804N-2

UVP: 63,37 € 42,00 € Netto 35,29 €
- 25%

HAZET Automatische Abisolier-Zange 1862

UVP: 41,17 € 30,70 € Netto 25,80 €
- 31%

HAZET Flachrund-Zange 1841B-33

UVP: 48,02 € 32,99 € Netto 27,72 €
- 16%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,25 € Netto 14,50 €
- 26%

KS TOOLS Handnietzange, 290mm

UVP: 53,79 € 39,79 € Netto 33,44 €
- 41%

HAZET Achsmanschetten-Spann-Zange 1847 - Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 181,95 € 107,00 € Netto 89,92 €
- 34%

HAZET Zangen-Satz 163-96/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

Artikelnummer:  
Z00353433 
EAN:  
4000896145676 
Herstellernummer:  
163-96/3 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 159,22 €
105,01 €

Netto 88,24 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 34%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Werkzeuge 3
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 342
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Netto-Gewicht 0.92 Kilogramm
Ordnungssystem Größe 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
Stückliste 1841A-22
Verpackung innen Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zangen-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 3teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
  • Inhalt:
    760 N-2
    1802-22 1841 a-22
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben