- 27%

HAZET Zylinderkopf-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 2751 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Innen Vielzahn Profil XZN - M10 mm

Artikelnummer:  
Z00352826 
EAN:  
4000896017508 
Herstellernummer:  
2751 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 33,08 €
24,00 €

Netto 20,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 27%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße M10
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Baulänge Lange Ausführung
Durchmesser (d) 23
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Fahrzeug-Typ W 201 (190/190 E)
Gesamtlänge 140
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Länge l1 100 Millimeter
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) false
Schlüsselweite M 10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Verschraubung der Zylinderkopf- und Gelenkwellenschrauben
    Innenvielzahnschrauben XZN
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben