Logitech Stereo Lautsprecher Z120/980-000513 schwarz silber Inhalt 2 Stück

Artikelnummer: Z00012480
EAN: 05099206028074
Herstellernummer: 980-000513
Logitech Stereo Lautsprecher Z120/980-000513 schwarz silber Inhalt 2 Stück
Inkl. Steuern: 20,49 € VE 1 Satz Netto 17,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, Videos und vieles mehr völlig unkompliziert • die Logitech Stereo Speakers Z120 können ganz einfach über einem Standard-3,5-mm-Stecker an nahezu jede Audioquelle angeschlossen werden • sie werden über das USB-Kabel mit Strom versorgt, sodass Sie keine extra Steckdose benötigen • über den integrierten Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler haben Sie im Handumdrehen den richtigen Sound eingestellt • die kompakten Lautsprecher benötigen nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und können leicht von einem Raum zum nächsten mitgenommen werden • dank des Kabelmanagement-Systems gehört Kabelgewirr der Vergangenheit an • Gesamtleistung in Watt RMS: 1,2 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2
Farbe schwarz / silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen