Hebeband L.3m 2lagig Band-B.120mm gestreckt 4000kg U-Lage 8000kg

Artikelnummer: Z00036636
EAN: 4032378110766
Herstellernummer: 05619852
Hebeband L.3m 2lagig Band-B.120mm gestreckt 4000kg U-Lage 8000kg
Inkl. Steuern: 51,29 € VE 1 Stück (3 m) Netto 43,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,10 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · mit 7-facher Sicherheit · nach DIN EN 1492-1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 3
Tragfähigkeit gestreckter Zug (kg) 4000
Tragfähigkeit einfach (kg) 4000
Schlaufenlänge (mm) 425
Farbe Grau
Bandbreite (mm) 120
Tragfähigkeit in U-Lage (kg) 8000
Tragfähigkeit U-Form (kg) 8000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen