Dolezych Hebeband, violett, Länge 4 m, Bandbreite 30 mm, Tragfähigkeit einfach 1000 kg

Artikelnummer: Z00036626
EAN: 4032378110032
Herstellernummer: 05619602
Dolezych Hebeband, violett, Länge 4 m, Bandbreite 30 mm, Tragfähigkeit einfach 1000 kg
Brutto Set-Preis 15,16 € Netto 12,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,79 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dolezych Hebeband, violett, Länge 4 m, Bandbreite 30 mm, Tragfähigkeit einfach 1000 kg (05619602)
  • zweilagig vernähtes Polyesterband
  • formstabilisiert und imprägniert
  • mit 7-facher Sicherheit
  • nach DIN EN 1492-1
  • Farbcodierung der Tragfähigkeit
  • mit 2 verstärkten Schlaufen
  • bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen
  • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]