Hebeband L.4m 2lagig Band-B.90mm gestreckt 3000kg U-Lage 6000kg

Artikelnummer: Z00036633
EAN: 4032378110117
Herstellernummer: 05619782
Hebeband L.4m 2lagig Band-B.90mm gestreckt 3000kg U-Lage 6000kg
Inkl. Steuern: 43,38 € VE 1 Stück (4 m) Netto 36,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
10,85 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · mit 7-facher Sicherheit · nach DIN EN 1492-1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 4
Tragfähigkeit gestreckter Zug (kg) 3000
Tragfähigkeit einfach (kg) 3000
Schlaufenlänge (mm) 350
Farbe Gelb
Bandbreite (mm) 90
Tragfähigkeit in U-Lage (kg) 6000
Tragfähigkeit U-Form (kg) 6000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen