Dolezych Hebeband DINEN 1492-1 L.5 m gelb Tragf. einf. 3000kg

Lieferung in 1 Werktag.

38,69 €

Netto 32,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

7,74 € / 1 Meter

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung zweilagig
Bandbreite 90 Millimeter
Farbe gelb
Länge 5 Meter
Schlaufenlänge 350 Millimeter
Tragfähigkeit 3000 Kilogramm
Tragfähigkeit U-Form 6000 Kilogramm
Tragfähigkeit einfach 3000 Kilogramm
Tragfähigkeit gestreckter Zug 3000 Kilogramm
Tragfähigkeit in U-Form 6000 Kilogramm
Tragfähigkeit in U-Lage 6000 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Dolezych Hebeband, gelb, Länge 5 m, Bandbreite 90 mm, Tragfähigkeit einfach 3000 kg (05619782)
  • zweilagig vernähtes Polyesterband
  • formstabilisiert und imprägniert
  • mit 7-facher Sicherheit
  • nach DIN EN 1492-1
  • Farbcodierung der Tragfähigkeit
  • mit 2 verstärkten Schlaufen
  • bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen
  • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben