Hebeband L.6m 2lagig Band-B.120mm gestreckt 4000kg U-Lage 8000kg

Artikelnummer: Z00036639
EAN: 4032378110148
Herstellernummer: 05619852
Hebeband L.6m 2lagig Band-B.120mm gestreckt 4000kg U-Lage 8000kg
Inkl. Steuern: 79,74 € VE 1 Stück (6 m) Netto 67,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
13,29 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · mit 7-facher Sicherheit · nach DIN EN 1492-1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Tragfähigkeit in U-Lage 8000 KG_tmp
Länge 6 Meter
Bandbreite 120 Millimeter
Tragfähigkeit gestreckter Zug 4000 KG_tmp
Tragfähigkeit einfach 4000 KG_tmp
Schlaufenlänge 425 Millimeter
Tragfähigkeit U-Form 8000 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen