YALEtex Hebeband 1.000 kg, 2 m, 30 mm violett

Artikelnummer: Z00419794
EAN: 4025092350099
YALEtex Hebeband 1.000 kg, 2 m, 30 mm violett
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Stück (2 m) Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,52 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Yaletex Hebeband nach EN 1492-1

- Aus Polyester nach EN 1492-1 - Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert - Farbcodiert - Mit verstärkten Endschlaufen - Verstreckt, geringe Dehnung < 4 % - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Keine Verletzungsgefahr für Hände - Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes - Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten - UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung - Hitzebeständig bis +100 °C - Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge (m) 2
Tragfähigkeit (kg) 1.000
Farbcodierung violett
Breite (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen