Yale Hebelzug AL 1.500 kg 1,5 m Hubhöhe

Artikelnummer:  
Z00427992 
EAN:  
4025092051217 
Marke:  
Yale 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

678,00 €

Netto 569,75 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hubhöhe 1,5 Meter
Tragfähigkeit 1.500 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Allzweckgerät Modell AL

Tragfähigkeit 750-3.000 kg.

Hebelzug mit geschlossenem Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung, mit präziser Nadellagerung und geringem Eigengewicht. - Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig - Geringe Handkraft erforderlich - Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette - Ab 750 kg Tragfähigkeit nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben