Hebelzug PT 800 kg 1,5 m Hubhöhe

Artikelnummer: Z00427984
EAN: 4025092076463
YALE
Hebelzug PT 800 kg 1,5 m Hubhöhe
Inkl. Steuern: 319,12 € VE 1 Stück Netto 268,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Allzweckgerät Modell PT, Hebelzug

Tragfähigkeit 800-3.200 kg.

Stahlblechgehäuse für gehobene Ansprüche bei niedrigem Gewicht. - Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig - Geringes Hakenmaß - Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette - Ab 750 kg Tragfähigkeit nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hubhöhe (m) 1,5
Tragfähigkeit (kg) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen