Hebelzug YALEhandy 250 kg 1,5 m

Artikelnummer: Z00427980
EAN: 4025092075039
Hebelzug YALEhandy 250 kg 1,5 m
Inkl. Steuern: 191,86 € VE 1 Stück Netto 161,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Allzweckgerät Modell Yalehandy, Hebelzug

Tragfähigkeit 250-500 kg.

Das kleinste und leichteste YALE Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich. - Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig - Extrem niedriges Hakenmaß von nur 240 mm - Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette - Durch gekapselte Konstruktion erfolgt Schutz aller innenliegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hubhöhe (m) 1,5
Tragfähigkeit (kg) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen