Ganzstahl-Hebelzwinge 160x 80mm Bessey

Artikelnummer: Z00299859
EAN: 4008158034331
Herstellernummer: GH16
Bessey
Ganzstahl-Hebelzwinge 160x 80mm Bessey
Inkl. Steuern: 42,23 € VE 1 Stück Netto 35,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzstahl-Hebelzwinge mit Abgleitschutz Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen, Exzenter aus verschleißfestem Sinterstahl, mit kunststoffummanteltem Lösehebel, schwenkbare, gehärtete und galvanisch verzinkte Stahldruckplatte, mit ergonomisch geformtem Griff. Anwendung: Für schnelles Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand. 10 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil, bis zu 5 x schnellerer Spannkraftaufbau. Spannkraft bis 8,5 kN. Attribute: Ausladung: 80 mm, Gleitschiene: 17,5 x 6,8 mm, Spannweite: 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 160
Ausladung (mm) 80
Gleitschiene mm 17,5 x 6,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen