Ganzstahl-Hebelzwinge 160x80 mm

Artikelnummer: Z00419252
EAN: 4008158000626
Ganzstahl-Hebelzwinge 160x80 mm
Inkl. Steuern: 42,00 € VE 1 Stück Netto 35,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzstahl-Hebelzwingen

- Hebelzwinge mit neuem Profil - Spannkraft bis zu 8.500 N - Größere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau - Lösehebel mit Abgleitschutz - Bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 160
Ausladung (mm) 80
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 17,5 x 6,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen